Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10048488 Herst.-Nr.: 070010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | | Bohrlochdurchmesser | 10 mm | | Mindestbohrlochtiefe | 70 mm | | Schraubendurchmesser (min.) | 6 mm | | Schraubendurchmesser (max.) | 8 mm | Merkmale | Material | Nylon | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0974* | € 0,1423* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,102* | € 0,155* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,112* | € 0,163* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,1141* | € 0,1676* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1215* | € 0,1755* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,115* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|