Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 070005 Schraubanker/Dübel 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 070005 Schraubanker/Dübel 25 mm
Fischer 070005 Schraubanker/Dübel 25 mm
Fischer 070005 Schraubanker/Dübel 25 mm
Artikel-Nr.:
     7051-10048465
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     070005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Bohrlochdurchmesser
5 mm
Mindestbohrlochtiefe
35 mm
Schraubendurchmesser (min.)
3 mm
Schraubendurchmesser (max.)
4 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0252*
€ 0,0377*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0294*
€ 0,0445*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0454*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,0367*
€ 0,0543*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 3,36*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
070006
ab € 0,0356*
Zubehör
fischer
070008
ab € 0,0597*
Zubehör
fischer
070010
ab € 0,0974*
Zubehör
fischer
070012
ab € 0,1427*
Zubehör
fischer
070014
ab € 0,2774*
Zubehör
fischer
070021
ab € 0,102*
Zubehör
fischer
070022
ab € 0,1739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.