Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk ST1000VX005 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate SkyHawk ST1000VX005 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Seagate SkyHawk ST1000VX005 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32931326
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000VX005
EAN/GTIN:
     763649097977
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mehr sehen. Mehr speichern.
SkyHawk™-Überwachungsfestplatten sind für DVR- und NVR-Geräte optimiert, auf Workloads im Dauerbetrieb ausgelegt und bieten Speicherkapazitäten bis 10 TB. SkyHawk verfügt über die erweiterte ImagePerfect™-Firmware zur Verringerung des Abfalls der Bildwiederholrate und von Ausfallzeiten bei einer dreimal so hohen Workload-Rate wie bei einer Desktop-Festplatte. Zudem ist die Festplatte in der Lage, in 90 % der Zeit aufzuzeichnen und unterstützt bis zu 64 HD-Kameras.

SkyHawk ist intelligent
Die innovative ImagePerfect-Firmware ermöglicht ruckelfreies, klares Video-Streaming für rund um die Uhr aktive Überwachungsumgebungen. So kann Ihr Unternehmen stets auf herausragenden Schutz vertrauen.

SkyHawk ist wachsam und sorgt für
- Aufzeichnung während 90 % der gegebenen Zeit, und zwar durch bis zu 64 Kameras
- Bis zu 10 TB bzw. über 2.000 Stunden1 an HD-Videos
- Workload-Rate von 180 TB/Jahr, dreimal so hoch wie bei Desktop-Festplatten, abgedeckt durch eine beschränkte 3-Jahres-Garantie
- Mit NVR-Geräten kompatible Festplatten bieten ein robustes Festplattendesign für Umgebungen mit mehreren Festplatten
- Datenschutz vor Unerwartetem, und zwar mit Hilfe von optimalem Plan für den +Rescue-Datenwiederherstellungsdienst

Mehr Sicherheit
Mit SkyHawk-Überwachungsfestplatten entgeht Ihnen selbst in widrigen Umgebungen absolut nichts mehr. Die hohe Workload-Rate, der geringe Stromverbrauch und das mit NVR-Geräten kompatible Design können die langfristige Zuverlässigkeit der Festplatte verbessern. SkyHawk bietet zudem eine zuverlässige Leistung bei Betriebstemperaturen von 0 °C bis 70 °C, während anlaufbeständige Komponenten für zusätzlichen Schutz beim Praxiseinsatz sorgen.

Höhere und längere Leistung
SkyHawk skaliert gemäß Ihren Anforderungen und bietet eine zuverlässige Leistung in Systemen mit mehreren Festplatten. Überwachungssysteme mit mehreren Festplatten können sich auf die RAID-optimierte Hardware von SkyHawk verlassen, wodurch die Lebensdauer von Festplatten und Systemen erhöht wird.

- Mit NVR-Geräten kompatibles Design für zuverlässige Leistung in DVR- und NVR-Systemen mit mehr als acht Festplatten
- In einer RAID-Umgebung erhöht das robuste Festplattendesign die Toleranz gegenüber Vibrationen, sodass die Festplattenleistung konstant hoch bleibt.

Bleiben Sie sicher und seien Sie vorbereitet
Bereiten Sie sich mit einem 3-Jahres-Plan für den +Rescue-Datenwiederherstellungsdienst von Seagate auf unvorhersehbare Katastrophen vor. Unter den schützenden Schwingen von SkyHawk bedeuten Vandalismus, Viren und Unfälle nicht länger das Ende der Welt.

- Schnelle und einfache Wiederherstellung – Daten können oft in maximal 15 Tagen wiederhergestellt werden
- Mit einer Erfolgsrate von 90 % ist Seagate Branchenführer in puncto Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5900 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
180 MiB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
20.2 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
415 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieverbrauch (idle)
4 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.