Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise AF651A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise AF651A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Hewlett Packard Enterprise AF651A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32917049
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF651A
EAN/GTIN:
     4514953711266
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Suchen Sie eine einfache und intuitive Lösung, die Ihnen den Zugriff auf und die Verwaltung von Servern in Ihrem Rechenzentrum ermöglicht? Mit den analogen KVM-Konsolen-Switches von HP können Sie bis zu 256 Rack-Server in Ihrem Rechenzentrum über eine einzige Benutzeroberfläche anzeigen und verwalten. Analoge KVM-Konsolen-Switches von HP verwenden ein lokale OSD-Schnittstelle (On-Screen Display), die über eine Rack-Konsole, wie z. B. die HP LCD8500, zugänglich ist und intuitive Menüs für den Zugriff auf alle angeschlossenen Server bzw. verwalteten seriellen Geräte bietet. Analoge G3 KVM-Konsolen-Switches von HP unterstützen einen optionalen USB-Remote-Zugriffsschlüssel, der Ihnen ein Upgrade auf KVM-over-IP ermöglicht und Remote-Zugriff und -Verwaltung über die On-Board Web Interface (OBWI) bietet. Analoge KVM-Konsolen-Switches von HP sind mit 4, 8 oder 16 Anschlüssen verfügbar. Beim standardmäßigen Rack-Einbau des KVM-Konsolen-Switches nimmt dieser gemeinsam mit der Rack-Konsole 1U (1,75 Zoll) des Rackplatzes auf der Vorderseite ein. Wird der Switch in den seitlichen Schienen des Racks montiert, ist auch eine Montage in einem „0U“-Profil möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
43.6 mm
Höhe
165.1 mm
Gewicht
2004 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
256
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 860,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,76*
€ 1.118,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,76*
€ 1.114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,29*
€ 1.088,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,21*
€ 1.064,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,27*
€ 1.023,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.