Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32875648
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008086
EAN/GTIN:
     5099206065901
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
452 x 218 x 33 mm
Tastaturgewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060659012
Breite des Versandkartons
158 mm
Höhe des Versandkartons
271 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
50 g
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
1302 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-007137
ab € 37,86*
Zubehör
Logitech
920-006708
ab € 55,83*
Zubehör
Logitech
920-002437
ab € 94,58*
Zubehör
Logitech
920-008228
ab € 102,34*
Zubehör
Logitech
920-004513
ab € 30,70*
Zubehör
Logitech
920-002921
ab € 77,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.