Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Spanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Spanisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24774251
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-006708
EAN/GTIN:
     5099206055490
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Spanisch
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
305 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Batteriekapazität
0.518 Wh
Aufladequelle
USB
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Kurzbefehle
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060554928
Versandkartonsbreite
96 mm
Versandkartonslänge
153 mm
Versandkartonshöhe
263 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1598 g
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060554911
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
169 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008086
ab € 67,09*
Zubehör
Logitech
920-007137
ab € 37,78*
Zubehör
Logitech
920-002437
ab € 94,55*
Zubehör
Logitech
920-008228
ab € 102,97*
Zubehör
Logitech
920-004513
ab € 30,92*
Zubehör
Logitech
920-002921
ab € 77,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.