Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900100 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900100 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß
Port Designs 900100 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß
Port Designs 900100 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß
Port Designs 900100 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32866073
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900100
EAN/GTIN:
     3567049001001
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
16.5 V
Eingangsstrom
1.3 A
Ausgangsstrom
3.65 A
Zusätzliche Stromanschlüsse
2
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Macbook / Macbook Pro 11/12/13"
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
252 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
348 g
Leistungen
USB-Version
2.0
USB Ausgangsspannung
2.1 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Versandkartonsbreite
135 mm
Versandkartonslänge
290 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.