Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32760352
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C16D-32GTZ
EAN/GTIN:
     848354016939
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Row Cycle Time
18 ns
Refresh Row Cycle Time
18 ns
Row Active Time
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.