Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic K-KJ55MCC40E Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic K-KJ55MCC40E Akkuladegerät
Panasonic K-KJ55MCC40E Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32671095
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ55MCC40E
EAN/GTIN:
     5410853057642
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Metallisch
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Akkuladezeit
1.5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
124 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.