Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41039 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41039 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß
Lindy 41039 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß
Lindy 41039 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß
Lindy 41039 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32586840
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41039
EAN/GTIN:
     4002888410397
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
1920 x 1200
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Produktfarbe
Weiß
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
53 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.