Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-x230-28GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-x230-28GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Allied Telesis AT-x230-28GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32504262
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-005038-50
EAN/GTIN:
     767035208435
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, HTTPS, MD5, PEAP, SNMP, SSH, SSH-2, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Sicherheit
UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 # 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55022 A, FCC A, VCCI A
Zertifizierung
UL, cUL, UL-EU, RoHS
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
32
Speichertyp
DDR-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
64 MB
Geräuschpegel
34 dB
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX, 1000BASE‑ZX
Transmissionsentfernung (max)
80 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
89 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.4 A
Stromverbrauch (max.)
26 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Durchgang
41.7 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-T, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Active-Link-Erfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Optischer Kabelverbinder
SFP
Konsolen-Port
RJ-45
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
SNMP
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, IPv4, DHCP, NTPv6, STP, BDPU, IP, ICMP, ARP, LLDP, SNMP, MSTP, RSTP, RIP, TLS,TTLS,PEAP, MD5, Telnet, GVRP
Weitere Suchbegriffe: allied sfp switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,17*
€ 743,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,71*
€ 731,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,50*
€ 718,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,60*
€ 704,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,90*
€ 668,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.