Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCE AT170 50 m Stoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADVANCE AT170 50 m Stoff Weiß
ADVANCE AT170 50 m Stoff Weiß
Artikel-Nr.:
     615-A865051
Hersteller:
     Advance
Herst.-Nr.:
     58062W
EAN/GTIN:
     4049521011764
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Eigenschaft

- Glänzende Ausrüstung
- Sehr starke Soforthaftung
- Stärkstes Laminatband
- Leicht abzuwickeln und abzureißen

Anwendung

- Verschließen von Säcken
- Standardband für Lüftungskanäle
- Verbinden und Abdichten von PE-Folien
- Abdichten von Doppelverglasungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung
Material
Stoff
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Dicke
0.2 mm
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
-50 °C
Maximale Betriebstemperatur
65 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 15,99*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 16,01*
1 Tag
83
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 23,25*
8 Tage
83
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,42*
€ 36,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.