| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-32429268 Herst.-Nr.: 1091395 EAN/GTIN: 4260094736162 |
| |
|
| | |
| Die kleinste Deckenhalterung der Welt für Pocket- und Miniprojektoren. Mit der celexon Multicel Pico Halterung lässt sich Ihr Pocket- / Miniprojektor nun endlich komfortabel an der Decke montieren. Dank der magnetischen Aufnahme können Sie den Projektor schnell und komfortabel entnehmen und wieder anbringen. Die Multicel Pico Halterung wird mit einem 1/4" Stativgewinde an Ihrem Projektor befestigt. Die Halterung besitzt einen Verstellbereich von +/- 15° und ist 360° drehbar. Sie trägt Projektoren bis zu einem Gewicht von 2kg. Die weiße Montageplatte ist sehr dezent und unauffällig wenn der Projektor gerade mobil genutzt wird. Die mitgelieferte Fallsicherung schützt Ihr Gerät vor ungewolltem herabfallen. Weitere Informationen: Leistungen | Befestigungstyp | Zimmerdecke | | Höchstgewichtskapazität | 2 kg | | Produktfarbe | Weiß | | Drehungswinkel | 360 ° | | Neigungswinkelbereich | -15 - 15 ° | | Maximaler Deckenabstand | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |