Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 13 02 160 Multi-Tool-Zange 1 Werkzeug Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 13 02 160 Multi-Tool-Zange 1 Werkzeug Blau, Rot
Knipex 13 02 160 Multi-Tool-Zange 1 Werkzeug Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32290470
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 02 160
EAN/GTIN:
     4003773010470
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
    - zum Greifen und Biegen von Drähten
    - zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht
    - Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
    - mit Präzisions-Abisolierlöchern
    - zum Crimpen von Aderendhülsen
    - Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Werkzeuge
1 Werkzeug
Zangen enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
139 g
Farbe
Produktfarbe
Blau, Rot
Die besten Konditionen aller 52 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.