Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP7140 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP7140 Transferrolle Roller
CoreParts MSP7140 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32239009
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP7140
EAN/GTIN:
     5704174126898
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
Bizhub 3320
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: feed roller, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.