Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP8322 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP8322 Transferrolle Roller
CoreParts MSP8322 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32238709
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP8322
EAN/GTIN:
     5711783174875
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
ARM350/450/351U/451U/355U/455U, MX-M350N/450N
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.