Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 570420 Schraubzwinge Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 570420 Schraubzwinge Metallisch
ERICO 570420 Schraubzwinge Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32030797
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     570420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,9812*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 26,9812*
€ 32,10763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.