Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager U821P Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager U821P Klammer/Spange
Hager U821P Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32025078
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U821P
EAN/GTIN:
     4010330551857
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder hager
Absenkbügel, univers, Satz=4-Stück, zum Vergrößern der Einbautiefe auf max. 32mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
60 mm
Höhe der Halterung
35 mm
Tiefe der Halterung
80 mm
Merkmale
Material
Metall
Typ
Schelle
Produktfarbe
Metallisch
Vorgesehene Verwendung
Bau & Instandhaltung
Beschichten
Galvanisierte Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.