Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 94234 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 94234 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94234 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94234 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94234 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94234 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94234 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31990768
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94234
EAN/GTIN:
     4040849942341
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.6 mm
Höhe
1.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
AWG Kabelgröße
32/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
15 mm
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.