Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE K2Q87A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE K2Q87A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s QSFP
HPE K2Q87A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31610984
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2Q87A
EAN/GTIN:
     889296067986
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
HPE B-series 4x16 SW QSFP Transceiver
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
16000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
12.7 mm
Gewicht
360 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul hp, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,74*
€ 1.405,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,32*
€ 1.386,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,75*
€ 1.346,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,13*
€ 1.318,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,21*
€ 1.284,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.