Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD FirePro S9170 32 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD FirePro S9170 32 GB GDDR5
AMD FirePro S9170 32 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31548799
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-505982
EAN/GTIN:
     742832692984
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
ati grafikkarten
5,24TFLOPS einfache Genauigkeit
Beschleunigt die Zeit zum Abschluss von Gleitkomma-Operationen einfacher Genauigkeit bei Simulationen, Videooptimierung, Signalverarbeitung und Transkodierung sowie Anwendungen zum digitalen Rendern, bei denen eine hohe Leistung den Vorrang vor Präzision hat.

2,62TFLOPS doppelte Genauigkeit
Beschleunigt die Zeit zum Abschluss von Gleitkomma-Operationen mit doppelter Genauigkeit bei der numerischen Strömungsmechanik, bei der Strukturmechanik, bei der Lagerstättensimulationen sowie bei aerodynamischen Anwendungen, wo die numerische Präzision äußerst kritisch ist.

Voller Durchsatz bei doppelter Genauigkeit
AMD FirePro S9170 Server-GPUs bieten vollen Durchsatz bei doppelter Genauigkeit. Im Gegensatz zu Serverkarten von Mitbewerbern, die nicht für doppelte Genauigkeit optimiert sind, bieten die AMD FirePro S9170 Karten die beste Leistung mit doppelter Genauigkeit und können so rechenintensive Aufgaben schneller als bisher abschließen.

32GB GDDR5-Speicher
Ausgestattet mit 32 GB GDDR5-Speicher kann die FirePro S9170 speicherintensive Anwendungen beschleunigen und problemlos größere und rechnerisch komplexe Workflows verarbeiten.

Error-Correcting Code-Speicher (ECC)
Dies trägt zur Genauigkeit Ihrer Berechnungen bei, indem alle einzelnen und doppelten Bitfehler korrigiert werden, die infolge der natürlich auftretenden Hintergrundstrahlung erfolgen. Unterstützung nur auf GDDR5-Speicher.

OpenGL 2.0-Unterstützung
Ermöglicht Profis parallele Rechenleistung moderner GPUs und Multicore-CPUs, um rechenintensive Aufgaben in führenden CAD/CAE/CAM-Anwendungen sowie Anwendungen der Medien- und Unterhaltungsbranche, die OpenCL unterstützen, zu beschleunigen. Die AMD FirePro S9170 Server-GPU unterstützt OpenCL 2.0, sodass Entwickler neue Funktionen nutzen können, durch die GPUs mehr Freiheit bekommen, um das zu leisten, wofür sie entwickelt wurden.

Energieeffizientes Design
Die AMD FirePro S9170 GPUs unterstützen einzigartige Energieüberwachungs- und -verwaltungstechnologien und verbrauchen maximal 275 Watt Energie. Die AMD PowerTune Technologie optimiert dynamisch den GPU-Energieverbrauch und die AMD ZeroCore Power Technologie senkt deutlich den Stromverbrauch im Leerlauf.

AMD PowerTune
Die AMD PowerTune Technology ist ein intelligentes Energieverwaltungssystem, das sowohl die GPU-Aktivität als auch den Stromverbrauch überwacht. AMD PowerTune optimiert die GPU, sodass der Stromverbrauch gesenkt wird, wenn für GPU-Workloads nicht die volle Aktivität erforderlich ist, und liefert die optimale Taktrate, um die höchstmögliche Leistung innerhalb des Energiebudgets der GPU für hochintensive Workloads sicherzustellen.​
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
512 Bit
Speicherbandbreite (max.)
320 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
FirePro S9170
Spitzen-Gleitkommaleistung (Doppelpräzision)
2620 Gflops
Spitzen-Gleitkommaleistung (Einzelpräzision)
5240 Gflops
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter RAM
2 MB
Leistungen
OpenGL-Version
4.3
OpenCL-Version
2.0
Design
Kühlung
Passiv
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.754,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,05*
€ 2.087,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,78*
€ 2.085,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.742,76*
€ 2.073,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,84*
€ 2.065,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,10*
€ 2.055,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.