Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12546 Projektorlampe 260 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12546 Projektorlampe 260 W
CoreParts ML12546 Projektorlampe 260 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31253010
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12546
EAN/GTIN:
     5712505759646
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
WUX400ST, REALiS WUX450, REALiS WUX500
Lampenleistung
260 W
Lampenlebensdauer
3000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,20*
€ 370,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.