Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Walkman NW-E394 MP3 Spieler Schwarz 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Walkman NW-E394 MP3 Spieler Schwarz 8 GB
Sony Walkman NW-E394 MP3 Spieler Schwarz 8 GB
Sony Walkman NW-E394 MP3 Spieler Schwarz 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31068904
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NWE394/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Wiedergabemodi
Normal, Wiederholung, Wiederhole einen, Mixen
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC,MP3,PCM,WMA
Unterstützte Bildformate
JPG
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Spieler Medientyp
Festplattenlaufwerk
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Radio
FM-Radio
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
35 h
Akkuladezeit
2 h
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.77 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39.1 g
Tiefe
9.9 mm
Höhe
91.9 mm
Breite
42.9 mm
Audio
Anzahl Entzerrerbänder
5
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick radio, mp3 stick 8gb, mp3 stick
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.