Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks U/FTP, Cat.7, slim, 3.0m Netzwerkkabel Blau 3 m Cat7 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks U/FTP, Cat.7, slim, 3.0m Netzwerkkabel Blau 3 m Cat7 U/FTP (STP)
shiverpeaks U/FTP, Cat.7, slim, 3.0m Netzwerkkabel Blau 3 m Cat7 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31031050
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75513-SLB
EAN/GTIN:
     4017538060266
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • Patchkabel-Flachkabel U/FTP cat. 7 slim
    - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - . Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ
    - . Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm,
    - . Material Kabel: PVC
    - . Kabelschirmung: U/FTP
    - . Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
    - . Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.