Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S, Cat7, 2m Netzwerkkabel Grau U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S, Cat7, 2m Netzwerkkabel Grau U/FTP (STP)
shiverpeaks BASIC-S, Cat7, 2m Netzwerkkabel Grau U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31031032
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75512-SL
EAN/GTIN:
     4017538060457
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • Patchkabel-Flachkabel U/FTP cat. 7 slim
    - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ
    - Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm,
    - Material Kabel: PVC
    - Kabelschirmung: U/FTP
    - Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
    - Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
€ 1,69*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
€ 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.