|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-31030981 Herst.-Nr.: BS75511-SLS EAN/GTIN: 4017538060334 |
| |
|
|  |  |
 | - Patchkabel-Flachkabel U/FTP cat. 7 slim
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker - Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ - Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm, - Material Kabel: PVC - Kabelschirmung: U/FTP - Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 - Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat7 |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |  | Frequenz | 600 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |