Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48060 Netzwerkkabel 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48060 Netzwerkkabel 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48060 Netzwerkkabel 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48060 Netzwerkkabel 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48060 Netzwerkkabel 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30951567
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48060
EAN/GTIN:
     4002888480604
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
    - Kategorie 6
    - belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C
    - 1000Base-T-Unterstützung
    - Verdrahtung: 1:1
    - Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.