Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT6 U/UTP 10m Netzwerkkabel Gelb U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT6 U/UTP 10m Netzwerkkabel Gelb U/UTP (UTP)
Digitus CAT6 U/UTP 10m Netzwerkkabel Gelb U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30927091
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1612-100/Y
EAN/GTIN:
     4016032372226
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Die neuen DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E, U-UTP Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Die DIGITUS® Patchkabel garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die neue Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabel-Klasse
E
AWG Kabelgröße
26/7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.