Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12525 Projektorlampe 282 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12525 Projektorlampe 282 W
CoreParts ML12525 Projektorlampe 282 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30824136
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12525
EAN/GTIN:
     5712505701706
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
NEC
Kompatibilität
M302WS, M322X, M302X, NP-M302W
Lampenleistung
282 W
Lampenlebensdauer
3500 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.