Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL dreipoliger 180-Watt-Netzadapter mit 1,8 m langem Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL dreipoliger 180-Watt-Netzadapter mit 1,8 m langem Netzkabel
DELL dreipoliger 180-Watt-Netzadapter mit 1,8 m langem Netzkabel
DELL dreipoliger 180-Watt-Netzadapter mit 1,8 m langem Netzkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30726981
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-ABJN
EAN/GTIN:
     5711045921339
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Überblick
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.

Der 180-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 180-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 1,8 m langes Netzkabel enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
180 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Kompatibilität
Alienware 15 R2 Alienware 17 R2 Alienware 17 R3 Latitude 14 (E5470) SKL-U Latitude 15 (E5570) SKL-H Latitude 15 (E5570) SKL-U Latitude 7275 Precision 15 7000 Series (7510)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Leistungen
Stecker
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.