Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0060 Kabel-Organizer Kabelgehäuse Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0060 Kabel-Organizer Kabelgehäuse Schwarz 1 Stück(e)
LogiLink KAB0060 Kabel-Organizer Kabelgehäuse Schwarz 1 Stück(e)
LogiLink KAB0060 Kabel-Organizer Kabelgehäuse Schwarz 1 Stück(e)
LogiLink KAB0060 Kabel-Organizer Kabelgehäuse Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30649048
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0060
EAN/GTIN:
     4052792038385
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Lassen Sie jeglichen Kabelgewirr in der praktischen Kabelbox von LogiLink verschwinden. Im Nu sehen Wohnung und Büro viel aufgeräumter aus und die Steckdosenleisten stauben nicht zu. Besonders geeignet neben Schreibtisch, TV-Anlagen usw.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Typ
Kabelgehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0061
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.