Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt PSM-S1 Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt PSM-S1 Smart Plug Weiß
Blaupunkt PSM-S1 Smart Plug Weiß
Blaupunkt PSM-S1 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30575333
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     PSM-S1
EAN/GTIN:
     4054512525021
Suchbegriffe:
Funksteckdose
funksteckdose
Ihr Smart Home ist sicher: Zwischenstecker für Ihre Blaupunkt Alarmanlage der Q-Serie Mit dem Zwischenstecker leben Sie nach dem Motto: Smartes Wohnen, das heisst vor allem sicher sein. Und außerdem komfortabel zu leben. Sogar wenn Sie im Urlaub sind, simulieren Sie mit diesem Zwischenstecker automatisiert und einfach Anwesenheit - Licht an, Fernseher an - alles passiert nach Szenarien, die Sie individuell programmieren. Sie brauchen im Urlaub keinen Gedanken daran zu verschwenden und genießen trotzdem den optimalen Schutz. Nach Wunsch können Sie die angeschlossenen Elektrogeräte mit Hilfe der App auch manuell steuern. Weltweit. Echt Smart ist auch einfach: Plug & Play Installation, benutzerfreundliche App und Internetportal Sie kommen nach Hause, das Licht geht automatisch an und die PIR-Kamera mit Bewegungsmelder (IRC-S2) macht ein Foto. Das ist möglich, indem Sie einfach einen Tür/Fenstersensor am Eingang mit dem Zwischenstecker vernetzen und über das Interneportal ein Szenario dazu programmieren. Den Stecker stecken Sie einfach auf die Steckdose, drücken einen Knopf am Stecker und im Internetportal, und schon kann es losgehen. Mit der App lösen Sie Szenarien jederzeit manuell aus: Schalten Sie Ihrer Partnerin doch mal von der Arbeit aus Ihren Lieblingsradiosender ein. So macht man seinen Liebsten per Knopfdruck eine smarte Freude. Energie-Monitoring über Ihre Alarmanlage aus dem Hause Blaupunkt Mit ein paar Knopfdrücken sehen Sie den Verbrauch der angeschlossenen Geräte des Steckers. Sie erhalten dank Grafiken schnell einen guten Überblick über den Verbrauch. Dies versetzt Sie in die Lage, an den richtigen Stellen Strom und Kosten zu sparen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Präzision
5 %
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
85.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ZigBee Pro Ha 1.2
Energie
AC Eingangsspannung
110-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.