Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-336/031-000 Anschlussblock 6P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-336/031-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 721-336/031-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 721-336/031-000 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30511666
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-336/031-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Befestigung mit Rastfüßen oder Befestigungsflanschen auf Oberflächen oder in Durchführungen
    - Mit Rastfüßen und Montageadapter für die Tragschiene TS 35 geeignet
    - Einfacher Leiteranschluss auch bei gesteckten Komponenten
    - 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.3 mm
Tiefe
27.25 mm
Höhe
13.1 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,7075*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,0375*
€ 97,62463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,4475*
€ 96,92253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,3675*
€ 92,06733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,4275*
€ 89,75873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,7075*
€ 80,57193
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/750-202
ab € 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-231
ab € 0,14877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.