Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6212.200 Gerade Kabelrinne Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6212.200 Gerade Kabelrinne Aluminium
Rittal CP 6212.200 Gerade Kabelrinne Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30454519
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212.200
EAN/GTIN:
     4028177683952
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15600 g
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
120 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.