Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 20EM912 Rohrschelle 4,2 cm Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 20EM912 Rohrschelle 4,2 cm Metallisch
ERICO 20EM912 Rohrschelle 4,2 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30454074
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     173580
EAN/GTIN:
     8711893735833
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rohrschelle
Klemmöffnung
42 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5706*
€ 9,00901
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,4806*
€ 8,90191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1506*
€ 8,50921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8306*
€ 8,12841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6606*
€ 7,92611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.