Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram QTP5 2X49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram QTP5 2X49
Osram QTP5 2X49
Osram QTP5 2X49
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30453617
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321329431
EAN/GTIN:
     4008321329431
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Merkmale
Lebensdauer
100000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
53 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.