Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram QTi DALI 1X28/54 DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram QTi DALI 1X28/54 DIM
Osram QTi DALI 1X28/54 DIM
Osram QTi DALI 1X28/54 DIM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30453299
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300870809
EAN/GTIN:
     4050300870809
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Weitere Informationen:
Merkmale
Lebensdauer
100000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
24 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.