Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram QTP-D/E 2X10…13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram QTP-D/E 2X10…13
Osram QTP-D/E 2X10…13
Osram QTP-D/E 2X10…13
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30453057
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321181596
EAN/GTIN:
     4008321181596
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Merkmale
Lebensdauer
50000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
20 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
209 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.