Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa Euro 8 90° Schwarz 1 m CEE7/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa Euro 8 90° Schwarz 1 m CEE7/16
Alcasa Euro 8 90° Schwarz 1 m CEE7/16
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30391604
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     1550-ZW010S
EAN/GTIN:
     4014619764860
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 1m
Die Alternative bei engen Platzverhältnissen! Beispielsweise bei Fernsehern oder Radios, die dicht an der Wand stehen müssen, bietet dieses Kabel deutlich mehr Spielraum gegenüber Standard-Eurokabeln (mind. + 3cm)
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss 2
CEE7/16
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.