Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12506 Projektorlampe 280 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12506 Projektorlampe 280 W
CoreParts ML12506 Projektorlampe 280 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30375462
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12506
EAN/GTIN:
     5712505621028
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Infocus
Kompatibilität
IN3118HD
Lampenleistung
280 W
Lampenlebensdauer
3000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.