Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2116-15 Hubwagen 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2116-15 Hubwagen 1500 kg
fetra 2116-15 Hubwagen 1500 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30345334
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2116-15
EAN/GTIN:
     4017976521169
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben Fahren Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Lenkräder Vollgummi 200 x 50 mm, Gabelrollen Nylon Tandem 80 x 70 mm. Reduzierte Tragkraft!
Weitere Informationen:
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Anzahl der Gabeln
2
Anzahl der Lasträder
2
Material Lastrad
Nylon
Material Lenkrad
Vollgummi
Rahmenmaterial
Stahl
Materiallgriff
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gabellänge
1500 mm
Ladebreite
530 mm
Lastraddurchmesser
80 mm
Breite Lastrad
70 mm
Lenkraddurchmesser
200 mm
Breite Lenkrad
50 mm
Gesamtlänge
1890 mm
Gewicht
97000 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,71*
€ 695,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,92*
€ 672,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,01*
€ 659,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,36*
€ 639,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.