Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 2m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 2m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)
Alcasa 2m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30288109
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     8060-020B
EAN/GTIN:
     4014619280926
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Cat. 6 S/FTP 250 MHz
    - AWG 27/7
    - Leitermaterial: CCA
    - Paarweise Metallschirmung (PiMF)
    - Al-Mg Geflecht
    - PVC Mantel
    - Belegung nach TIA / EIA 568 B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
27/7
Frequenz
250 MHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.