Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 3506-RJ45 Telefonkabel 6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 3506-RJ45 Telefonkabel 6 m Schwarz
Alcasa 3506-RJ45 Telefonkabel 6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30287896
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     3506-RJ45
EAN/GTIN:
     4014619682423
Suchbegriffe:
TAE Kabel
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
  • TAE-F Anschlusskabel zum Anschluss von DSL-Routern
    - 2 polig belegt (8P2C) Pin 4 und 5
    - Twisted Pair Leitung geeignet für VDSL bis 100Mbit
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
RJ 45
Anschluss 2
TAE-F
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
DSL / VDSL
Weitere Suchbegriffe: tae kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.