Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa U/UTP Cat6 1m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa U/UTP Cat6 1m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
Alcasa U/UTP Cat6 1m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30285376
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     816U-010
EAN/GTIN:
     4014619249824
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, crossover, 1m, Good Connections®
CAT 6 Netzwerkkabel; Lose Ware
2xRJ45 St.; CROSSOVER

- ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
- Paarfolge nach EIA/TIA 568
- mit angespritzter Knickschutztülle

- Längenangabe auf der Tülle
- mit vergoldeten Kontaktflächen
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle
Patchfelder

Länge 1 m
Farbe grün-grau
Standard CAT 6
Schirmungsmaß U/UTP
Innenleiter 4x2xAWG 24/7 CCA
Isolierung PVC
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24/7
Weitere Suchbegriffe: crossover kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.