Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 7m Cat6 U/UTP Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 7m Cat6 U/UTP Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
Alcasa 7m Cat6 U/UTP Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30285335
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     806U-070S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Paarfolge nach EIA/TIA 568
    - mit vergoldeten Kontaktflächen
    - Standard CAT 6
    - Isolierung PVC
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24/7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.