Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa U/UTP Cat5e 2m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa U/UTP Cat5e 2m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Alcasa U/UTP Cat5e 2m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30285179
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     805U-F502W
EAN/GTIN:
     4014619418107
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, Cat. 5e, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 2m, Good Connections®
CAT 5e U-UTP Patchkabel

- 2 x RJ45 Stecker
- Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Kategorie: CAT 5e
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- Belegung: 1:1
- Mantel: PVC
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.