Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 0.25m Cat5e Netzwerkkabel Grau 0,25 m SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 0.25m Cat5e Netzwerkkabel Grau 0,25 m SF/UTP (S-FTP)
Alcasa 0.25m Cat5e Netzwerkkabel Grau 0,25 m SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30284751
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     8550-003
EAN/GTIN:
     4014619019045
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • RJ45 Stecker beidseitig
    - PVC Mantel
    - Belegung nach TIA / EIA 568 B
    - Folien- und geflechtgeschirmt
    - Cat. 5e Zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
TIA / EIA 568 B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.