Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30221906
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1223106101
EAN/GTIN:
     8809298884536
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Sony
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/7
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
21 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
69.3 °
Anzahl Blendenlamellen
9
Anzahl der aspärischen Linsen
3
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64.3 mm
Filtergröße
58 mm
Länge (mm)
67.6 mm
Gewicht
275 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,08*
€ 485,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,20*
€ 469,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.