Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-000740 Arbeitslampe 11 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-000740 Arbeitslampe 11 W Schwarz, Gelb
Synergy 21 S21-LED-000740 Arbeitslampe 11 W Schwarz, Gelb
Synergy 21 S21-LED-000740 Arbeitslampe 11 W Schwarz, Gelb
Synergy 21 S21-LED-000740 Arbeitslampe 11 W Schwarz, Gelb
Synergy 21 S21-LED-000740 Arbeitslampe 11 W Schwarz, Gelb
Synergy 21 S21-LED-000740 Arbeitslampe 11 W Schwarz, Gelb
Synergy 21 S21-LED-000740 Arbeitslampe 11 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30210809
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000740
EAN/GTIN:
     4038816049087
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Wiederaufladbare AKKU LED Leuchte.

LED: 6*0,5 Watt Highpower COB Chip

Abstrahlwinkel: 120°

Kelvin: 5000-6000 K

Lumen: 300

Lithium-Ionen Akku 3,7V 1800mAh

Ladezyklus: 500 bis 1000mal

Starker Magnet auf der Rückseite

Ausdrehbarer Aufhängehacken

Gürtelclip und ausklappbarer Standfuß

Netzladekabel (230V) und Autoladekabel (12V) im Lieferumfang enthalten

beide Stecker/Kabel USB (USB-A auf Klinke),

Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C

Schutzklasse: IP54

Ladezeit: 4 Stunden

Laufzeit: ca. 3 Stunden

Abmessungen: (l*b*h) 185x55x37mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
11 W
Lampenleistung
0.5 W
Farbtemperatur
6000 K
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
180 g
Verpackungsdaten
Ständer enthalten
Ja
Technische Details
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Batteriereichweite
3 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Strahlungswinkel
120 °
Ladezeit
4 h
Haken
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.