Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30118110
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55661051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Ideal für häufiges Heften. In auffallenden Farben und modernem Design - ein echter Hingucker auf jedem Schreibtisch. Einfaches, einhändiges Bedienen. Dank Batteriebetrieb mobil einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
220 g
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Heftkapazität
10 Blätter
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.